Referenties
Spartex:CIRI200A0542
Rubix:A0821119
Fabrikant:04722200
EAN:4043377410542


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 200 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 209,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 CIRCLIP TYPE J D472 200MM
SPARTEX RVS A1 CIRCLIP TYPE J D472 200MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 200 mm |
| Buitendiameter | 209,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Dikte | 4 mm |
| Type | borgringen voor gaten |
| Norm | DIN 472 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 314,34 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 380,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
209,5 mm