Referenties
Vervangen ref.:881001
Spartex:CIRE20A9668
Rubix:08251314
Fabrikant:0471220
EAN:4043377039668


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 18,5 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 28,4 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS 1.4122 CIRCLIP TYPE A D471 20MM
SPARTEX RVS 1.4122 CIRCLIP TYPE A D471 20MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 18,5 mm |
| Buitendiameter | 28,4 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Dikte | 1,2 mm |
| Type | 0,13 |
| Norm | DIN 471 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,46 excl. BTW
/ stuk
€ 0,56 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
18,5 mm
Buitendiameter
28,4 mm