Referenties
Spartex:CIRE145A0337
Rubix:A0821207
Fabrikant:04712145
EAN:4043377410337


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 138 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 145 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 CIRCLIP TYPE A D471 145MM
SPARTEX RVS A1 CIRCLIP TYPE A D471 145MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 138 mm |
| Buitendiameter | 145 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Dikte | 4 mm |
| Type | borgringen voor bomen |
| Norm | DIN 471 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 276,16 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 334,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
138 mm
Buitendiameter
145 mm