SPARTEX RVS 1.4122 CIRCLIP TYPE A D471 8MM

Borgringen voor assen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:880987
Spartex:CIRE8A9989
Rubix:08251302
Fabrikant:047128
EAN:4043377039989
SPARTEX RVS 1.4122 CIRCLIP TYPE A D471 8MM

Technische samenvatting

Binnendiameter7,4 mm
Buitendiameter8 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SPARTEX RVS 1.4122 CIRCLIP TYPE A D471 8MM


SPARTEX RVS 1.4122 CIRCLIP TYPE A D471 8MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Binnendiameter7,4 mm
Buitendiameter8 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Dikte0,8 mm
Type0,016
NormDIN 471
€ 0,14 excl. BTW
/ stuk
€ 0,17 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Binnendiameter

7,4 mm

Buitendiameter

8 mm

Materiaal/afwerking