SPARTEX RVS 1.4532 CIRCLIP TYPE J D472 36MM

Borgringen voor gaten

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CIRI36A2926
Rubix:A0821101
Fabrikant:0472453236
EAN:4043377362926
SPARTEX RVS 1.4532 CIRCLIP TYPE J D472 36MM

Technische samenvatting

Binnendiameter36 mm
Buitendiameter38,8 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS 1.4532 CIRCLIP TYPE J D472 36MM


SPARTEX RVS 1.4532 CIRCLIP TYPE J D472 36MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Binnendiameter36 mm
Buitendiameter38,8 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Dikte1,5 mm
Typeborgringen voor gaten
NormDIN 472
€ 134,61 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 162,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Binnendiameter

36 mm

Buitendiameter

38,8 mm

Materiaal/afwerking