SPARTEX RVS A1 CIRCLIP TYPE J D472 170MM

Borgringen voor gaten

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CIRI170A0481
Rubix:A0821131
Fabrikant:04722170
EAN:4043377410481
SPARTEX RVS A1 CIRCLIP TYPE J D472 170MM

Technische samenvatting

Buitendiameter170 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A1 CIRCLIP TYPE J D472 170MM


SPARTEX RVS A1 CIRCLIP TYPE J D472 170MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Buitendiameter170 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Dikte4 mm
Typeborgringen voor gaten
NormDIN 472
€ 293,03 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 354,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Binnendiameter

29 mm

Buitendiameter

170 mm

Materiaal/afwerking