SPARTEX RVS 1.4532 CIRCLIP TYPE J D472 22MM

Borgringen voor gaten

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CIRI22A2780
Rubix:A0821116
Fabrikant:0472453222
EAN:4043377362780
SPARTEX RVS 1.4532 CIRCLIP TYPE J D472 22MM

Technische samenvatting

Binnendiameter22 mm
Buitendiameter23,5 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS 1.4532 CIRCLIP TYPE J D472 22MM


SPARTEX RVS 1.4532 CIRCLIP TYPE J D472 22MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Binnendiameter22 mm
Buitendiameter23,5 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Dikte1 mm
Typeborgringen voor boringen
NormDIN 472
€ 202,55 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 245,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Binnendiameter

22 mm

Buitendiameter

23,5 mm

Materiaal/afwerking