Referenties
Spartex:CIRI26A2827
Rubix:A0821109
Fabrikant:0472453226
EAN:4043377362827


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 26 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 27,9 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS 1.4532 CIRCLIP TYPE J D472 26MM
SPARTEX RVS 1.4532 CIRCLIP TYPE J D472 26MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Binnendiameter | 26 mm |
| Buitendiameter | 27,9 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Dikte | 1,2 mm |
| Type | borgringen voor gaten |
| Norm | DIN 472 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 138,38 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 167,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
26 mm
Buitendiameter
27,9 mm