Referenties
Spartex:CIRE34A2605
Rubix:A0821171
Fabrikant:0471453234
EAN:4043377362605


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 31,75 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 34 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS 1.4532 CIRCLIP TYPE A D471 34MM
SPARTEX RVS 1.4532 CIRCLIP TYPE A D471 34MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Binnendiameter | 31,75 mm |
| Buitendiameter | 34 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Dikte | 1,5 mm |
| Type | stopringen voor assen |
| Norm | DIN 471 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 333,46 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 403,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
31,75 mm
Buitendiameter
34 mm