Referenties
Spartex:CIRI34A2902
Rubix:A0821103
Fabrikant:0472453234
EAN:4043377362902


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 34 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 36,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS 1.4532 CIRCLIP TYPE J D472 34MM
SPARTEX RVS 1.4532 CIRCLIP TYPE J D472 34MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Binnendiameter | 34 mm |
| Buitendiameter | 36,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Dikte | 1,5 mm |
| Type | borgringen voor boringen |
| Norm | DIN 472 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 117,32 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 141,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
34 mm
Buitendiameter
36,5 mm