Referenties
Spartex:CIRI38A2940
Rubix:A0821098
Fabrikant:0472453238
EAN:4043377362940


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 38 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 40,8 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS 1.4532 CIRCLIP TYPE J D472 38MM
SPARTEX RVS 1.4532 CIRCLIP TYPE J D472 38MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Binnendiameter | 38 mm |
| Buitendiameter | 40,8 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Dikte | 1,5 mm |
| Type | borgringen voor gaten |
| Norm | DIN 472 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 146,97 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 177,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
38 mm
Buitendiameter
40,8 mm