Referenties
Vervangen ref.:CIRINT125A2
Spartex:CIRI125A2880
Rubix:08931039
Fabrikant:04722125
EAN:4043377352880


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 125 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 132 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 CIRCLIP TYPE J D472 125MM
SPARTEX RVS A1 CIRCLIP TYPE J D472 125MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 125 mm |
| Buitendiameter | 132 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Dikte | 4 mm |
| Type | borgringen voor gaten |
| Norm | DIN 472 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 227,07 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 274,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
125 mm
Buitendiameter
132 mm