SPARTEX RVS A1 CIRCLIP TYPE J D472 82MM

Borgringen voor gaten

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CIRI82A0849
Rubix:A0417846
Fabrikant:0472282
EAN:4043377410849
SPARTEX RVS A1 CIRCLIP TYPE J D472 82MM
brand logo

Technische samenvatting

Binnendiameter82 mm
Buitendiameter87,5 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A1 CIRCLIP TYPE J D472 82MM


SPARTEX RVS A1 CIRCLIP TYPE J D472 82MM
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Binnendiameter82 mm
Buitendiameter87,5 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Dikte2,5 mm
Typeborgringen voor gaten
NormDIN 472
€ 64,09 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 77,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Binnendiameter

82 mm

Buitendiameter

87,5 mm

Materiaal/afwerking