Referenties
Vervangen ref.:CIRINT65A2
Spartex:CIRI65A0541
Rubix:08251372
Fabrikant:0472265
EAN:4043377040541


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 68 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 69,2 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 CIRCLIP TYPE J D472 65MM
SPARTEX RVS A1 CIRCLIP TYPE J D472 65MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Binnendiameter | 68 mm |
| Buitendiameter | 69,2 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Dikte | 2,5 mm |
| Type | borgringen voor gaten |
| Norm | DIN 472 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,36 excl. BTW
/ stuk
€ 4,07 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
68 mm
Buitendiameter
69,2 mm