Referenties
Spartex:RONDS39X27A2
Rubix:A0831991
Fabrikant:9093227
EAN:4043377218643


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 27 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 39 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 BORGSCHOTEL VEERRING TYPE S 9093 M27
SPARTEX RVS A2 BORGSCHOTEL VEERRING TYPE S 9093 M27
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 27 mm |
| Buitendiameter | 39 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Dikte | 2 mm |
| Type | borgringen vorm 's |
| Norm | NIET STANDAARD |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,69 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 85,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
27 mm
Buitendiameter
39 mm