SEEGER ASBORGRING A 40 DIN471 ZWAAR
Seeger-ringen voor assen DIN 471/472, zware uitvoering
Zie technische informatieReferenties
Seeger Orbis:AS40-ARS
Rubix:08930324


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 36,5 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : SEEGER ASBORGRING A 40 DIN471 ZWAAR
Seeger-zware ringen voor assen en boringen zijn dikker en hebben een grotere radiale breedte dan de standaardversies. Hierdoor kunnen aanzienlijk hogere axiale krachten worden opgenomen. De in de gegevensbladen opgegeven belastingsfactor B geeft het extra draagvermogen aan dat met deze ringen kan worden bereikt. De nokhoogte (a) is enigszins groter vergeleken met een normale Seeger-ring volgens DIN 471/472. Toepassing: Overbrengen van zeer hoge axiale krachten, voor gebruik op assen met splines.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8,2 g |
| Binnendiameter | 36,5 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Dikte | 2,5 mm |
| Type | as40-ars versterkte uitvoering (seeger-ring voor assen, din 471) |
| Norm | DIN 471 |
| Aangepaste tariefcode | 73182100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,15 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 8,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen