SPARTEX RVS A2 SCHNORR BORGSCHOTEL VEERRING TYPE B 9093 M24
Borgringen vorm "S
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONDSCHNORR36X24A2
Rubix:A0831976
Fabrikant:90932024
EAN:4043377243102


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 24 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 36 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHNORR BORGSCHOTEL VEERRING TYPE B 9093 M24
SPARTEX RVS A2 SCHNORR BORGSCHOTEL VEERRING TYPE B 9093 M24
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 24 mm |
| Buitendiameter | 36 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Dikte | 1,8 mm |
| Type | borgringen schnorr vorm 's |
| Norm | NIET STANDAARD |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 321,37 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 388,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
24 mm
Buitendiameter
36 mm