ELESA+GANTER STELSCHROEF GN 913.3-M6-32-MS
Borgschroeven met messing-/kunststofdrukstuk, staal
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 913.3-M6-32-MS
Rubix:A0134310
Fabrikant:GN 913.3-M6-32-MS
EAN:4045525392731





Productdetails : ELESA+GANTER STELSCHROEF GN 913.3-M6-32-MS
Borgschroeven GN 913.3 met drukstukken van messing of kunststof worden gebruikt in toepassingen waar afdrukken en beschadigingen aan het werkstuk onaanvaardbaar zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5 g |
| Lengte | 32 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 5,8 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Metrische diameter | M6 |
| Diameter | 6 mm |
| Afwerking | staal |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181542 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,04 excl. BTW
/ stuk
€ 2,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
