KNIPEX BORGVEERTANG VOOR BINNENRING 90 GR 48 21 J11 SB

Borgveertang gebogen J21 grijs geatramenteerd

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Knipex:48 21 J11 SB
Rubix:10162493
EAN:4003773050216
KNIPEX BORGVEERTANG VOOR BINNENRING 90 GR 48 21 J11 SB

Technische samenvatting

Vorm van de bekkengebogen
Diameter van de haken1,3 mm
Lengte200 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : KNIPEX BORGVEERTANG VOOR BINNENRING 90 GR 48 21 J11 SB


48 21 J31 Precisie-borgveertang
zeer belastbaar vooral bij langdurig gebruik (gaat tot 10 x langer mee t.o.v. de gewone borgveertangen). Met ingezette punten voor veilig werken. Precies, soepel lopend geschroefd scharnier. Grepen bekleed met anti-slip kunststof. gebogen punten.
  • Capaciteit voor boorwijdte: Ø 40 – 100 mm
  • Punten (diameter): Ø 2,3 mm
  • Zeer belastbaar vooral bij langdurig gebruik (gaat tot 10 x langer mee t.o.v. de gewone borgveertangen). Met ingezette punten voor veilig werken. Uiterst belastbaar, vooral bij langdurig gebruik (gaat tot 10 keer langer mee). Precies, soepel lopend schroefscharnier. Gesmeed. Grote contactvlakken bij de punten: geen verdraaiing van de ringen, eenvoudige montage. Slanke kop om gemakkelijk bij het werkstuk te komen. Grepen met anti-slip kunststof bekleed. Ingezette punten uit hardgetrokken en speciaal veredeld verenstaal. Behuizing: chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, in olie gehard.

    Sterke punten

    Precies, soepel lopend geschroefd scharnier, Grepen bekleed met anti-slip kunststof,

    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid6
    Logistieke afmetingen (D x B x H)200x110x23 mm
    Vorm van de bekkengebogen
    Diameter van de haken1,3 mm
    Lengte200 mm
    Gewicht126 g
    Capaciteit max. diameter25 mm
    Minimumdiameter12 mm
    Maximumdiameter25 mm
    Land van oorsprongDE