DEWALT SDS+ COMBIHAMER 24MM 18V XR BL DCH273N-XJ
Borstelloze SDS-hamer - zonder accu
Zie technische informatieReferenties
Dewalt:DCH273N-XJ
Rubix:A0742094
EAN:5035048557334



Productdetails : DEWALT SDS+ COMBIHAMER 24MM 18V XR BL DCH273N-XJ
18 V XR BRUSHLESS 24 MM SDS-PLUS BOORHAMER - LOSSE EENHEID
Sterke punten
- 18 V borstelloze motor voor extreme looptijd en minder onderhoud
- 1,4 J slagkracht, 0-4980 slagen per minuut met een onbelast toerental van 0-1060 tpm, ideaal voor het boren van ankers en bevestigingsgaten in beton, baksteen en metselwerk van 4 mm tot 16 mm
- Toonaangevende boorprestaties bij hoge snelheid met meer dan 90 gaten (10 mm Ø x 80 mm) per acculading
- Presteren en beschermen: beste trillingsdemping in zijn klasse met 6,6 m/s², waardoor vermoeidheid bij de gebruiker tot een minimum wordt beperkt
- Elektronische koppeling voor een constant hoog koppel en verbeterde duurzaamheid
- Compact, lichtgewicht en ergonomisch ontwerp voor meer comfort en ondersteuning tijdens langdurig gebruik
- Rotatiestopmodus voor licht beitelen in gips, tegels en pleisterwerk en slagstopmodus voor alleen roterend boren in hout en metaal
- Helder witte LED met vertragingsfunctie voor betere zichtbaarheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Gewicht | 2,5 kg |
| Boorcapaciteit beton | 24 mm |
| Draadloos | ja |
| Boorcapaciteit metaal | 13 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 318,66 excl. BTW
/ stuk
€ 385,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen