NORTON RONDBORSTEL RVS GETORDEERD 115X11X22,2 0,50 T23
Borstels voor haakse slijpmachine - Industriële borstels
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Norton:66254406153
Rubix:A0175820
EAN:8711479449284

Documenten
Productdetails : NORTON RONDBORSTEL RVS GETORDEERD 115X11X22,2 0,50 T23
Speciaal ontworpen voor het borstelen van moeilijk bereikbare plaatsen zoals randen en hoeken. Ideaal voor het verwijderen van roest, corrosie, verf en primers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draad | roestvrij staal |
| Diameter borstel | 115 mm |
| Toepassing | strippen |
| Snelheid | 12500 rpm |
| Diameter | 115 mm |
| Diameter cilinderboring | 22,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,48 excl. BTW
/ stuk
€ 30,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
