BAHCO SPAANBORSTEL 10MM 100MM 3870-BRUSH-100-10
Spaanborstel nylon 3870
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:3870-BRUSH-100-10
Rubix:A0416060
EAN:7311518269876

Documenten
Productdetails : BAHCO SPAANBORSTEL 10MM 100MM 3870-BRUSH-100-10
Spaanborstels worden gebruikt voor het reiningen van de spaanruimten van de bandzaag voor een optimaal zaagresultaat. Vervaardigd van sterk nylon dat het zaagblad niet beschadigt. Bestelcode geeft de buitenmaat en asgat diameter in mm aan .
Sterke punten
•For cleaning the space between the teeth of power hacksaw blades in order to guarantee optimal cutting performance of the blade
Made of strong nylon that won't damage the blade
Code gives the outer and bore diameter in mm
Made of strong nylon that won't damage the blade
Code gives the outer and bore diameter in mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 126 g |
| Draad | nylon 0,8 mm |
| Diameter borstel | 15 mm |
| Toepassing | reiniging van de ruimte tussen de tanden van bandzaag-/machinezaagbladen voor optimale snijprestaties van het blad. |
| Diameter | 100 mm |
| Diameter cilinderboring | 10 mm |
| Bouwvorm | spaanborstel (nylon chip brush) |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,72 excl. BTW
/ stuk
€ 40,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
