ROEBUCK BOOR VOOR G-COIL MF12X1,25 DIA 12,4MM - 869275
Bos G-COIL
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:869275
Rubix:09850318
EAN:3660338230318

Documenten
Productdetails : ROEBUCK BOOR VOOR G-COIL MF12X1,25 DIA 12,4MM - 869275
G-COIL-boren zijn bedoeld voor het boren van gaten voordat G-COIL-schroefdraden worden geplaatst
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 12,4 mm |
| Totale lengte | 125 mm |
| Snijlengte | 101 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 12,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,23 excl. BTW
/ stuk
€ 43,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 44 dagen
