TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-2.6

HSS-E-spiraalboren, lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1547-2.6
Rubix:20301413
Fabrikant:5062172
EAN:4031132055640
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-2.6

Technische samenvatting

Boordiameter2,6 mm
Totale lengte95 mm
Snijlengte58 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-2.6


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, lang A1547-2.6

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter2,6 mm
Totale lengte95 mm
Snijlengte58 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat2,6 mm
152,00 excl. BTW
/ 10 stuks
183,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen