Referenties
Spartex:BTH10X100PFZ
Rubix:08310579
Fabrikant:000601.00100.0100.100
EAN:4043952115220


Technische samenvatting
| Lengte | 100 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | Niet Gestandaardiseerd |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 4.6 MOERBOUT D601/555 M10X100
DIN 601 Mu staal galvanisch verzinkt zeskantbouten Mu = met zeskantmoer Afmeting: M 10 x 100
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8250 g |
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | Niet Gestandaardiseerd |
| Norm | DIN 601 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Grootte afdruk | sw17 |
| Aangepaste tariefcode | 73181582 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,66 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 101,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
100 mm