Referenties
Spartex:BTFER20X60PF
Rubix:08310458
Fabrikant:000604.00000.0200.060
EAN:4043952126967


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | gewoon ataal |
|---|---|
| Norm | din 604 |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
Productdetails : SPARTEX 4.6 NOKBOUT VERZK M/MOER D604/555 M20X60
DIN 604 Mu steel Flat countersunk nib bolts, with hexagon nut - dimension: M 10 x 100 PU=S (100 pieces)
Schroefdraadbout met verzonken kop 20X60 - gedeeltelijk met schroefdraad - ruw staal DIN 604
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5250 g |
| Materiaal/afwerking | gewoon ataal |
| Norm | din 604 |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Voor schroeven | m20 |
| Kwaliteitsklasse | 4,6 |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,83 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 125,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen