Referenties
Spartex:ECHUF1,5PASG20A2-70
Rubix:08214065
Fabrikant:0934220 15L
EAN:4043377098504


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 MOER LINKS D934 M20X1,5
SPARTEX RVS A2-70 MOER LINKS D934 M20X1,5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Voor schroeven | m20 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Type | niet links |
| Sleutel | sw30 |
| Spoed schroefdraad | 1,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,63 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 67,31 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
20 mm
Voor schroeven
m20