Referenties
Spartex:BTFER24X90PF
Rubix:08310471
Fabrikant:000604.00000.0240.090
EAN:4043952127131


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | gewoon ataal |
|---|---|
| Norm | din 604 |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
Productdetails : SPARTEX 4.6 NOKBOUT VERZK M/MOER D604/555 M24X90
DIN 604 Mu steel Flat countersunk nib bolts, with hexagon nut - dimension: M 10 x 100 PU=S (100 pieces)
Verzonkenkopschuifbout 24X90 - gedeeltelijke schroefdraad - ruw staal DIN 604
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4300 g |
| Materiaal/afwerking | gewoon ataal |
| Norm | din 604 |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
| Voor schroeven | m24 |
| Kwaliteitsklasse | 4,6 |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,04 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 94,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen