Referenties
Spartex:ECHU2BAS12A2-35
Rubix:08219560
Fabrikant:0936212
EAN:4043377100207


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
|---|---|
| Norm | DIN 936 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 MOER LAAG D936 M12
SPARTEX RVS A2-35 MOER LAAG D936 M12
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 936 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Voor schroeven | m12 |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Type | lage vorm |
| Sleutel | sw19 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,31 excl. BTW
/ stuk
€ 0,37 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
12 mm
Voor schroeven
m12