Referenties
Bosch:06014A8000
Rubix:A0890649
Fabrikant:06014A8000
EAN:4053423356342

Productdetails : BOSCH BOUWLAMP GLI18V-1500 SOLO DOOS 06014A8000
- Hoge prestaties met een lichtopbrengst van 1500 lm
- Duurzaam en robuust met IP64-bescherming tegen stof en spatwater
- Eenvoudige en snelle montage op een statief, werkbank of ander oppervlak voor handsfree verlichting
- Veelzijdige lichtopbrengst met twee modi naar keuze: 1500 lm en 800 lm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Helderheid | 1500 lm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 111,02 excl. BTW
/ stuk
€ 134,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
