Referenties
Facom:RWS-LIGHT
Rubix:A0068285
Fabrikant:82073
EAN:3662424152092

Productdetails : FACOM RWS LED LAMP RWS-LIGHT
Facom rws led lamp rws-light
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Helderheid | 750 lm |
| Vermogen | 8 W |
| Kleur | zwart |
| Model | rws-light |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,00 excl. BTW
/ stuk
€ 52,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
