Referenties
Milwaukee:M18 SLED-0
Rubix:19180404
Fabrikant:4933459159
EAN:4002395287147

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE LAMP M18 SLED-0
TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting
Draaibare kop biedt 1250 lumen met een lichtstraal tot 650 m
4 standen: spot met sterk gecentreerde lichtbundel in het midden, stand met een brede lichtstraal rondom, spot en flitslicht voor verschillende opties in werkplaatsverlichting
Spotmodus voor afstandsverlichting: inspectie van elektriciteitspalen/hoogspanningskabels, inspectie van leidingen, gegoten of koperen buizen, ondergronds werken, onderhoud aan bruggen
Floodmodus voor het verlichten van werkruimtes
IP54 - bescherming tegen stof en spatwater
Ergonomische handgreep met rubberen coating voor méér gebruikerscomfort en betere grip tijdens gebruik
Gat voor het gemakkelijk ophangen van de lamp
Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's
Draaibare kop biedt 1250 lumen met een lichtstraal tot 650 m
4 standen: spot met sterk gecentreerde lichtbundel in het midden, stand met een brede lichtstraal rondom, spot en flitslicht voor verschillende opties in werkplaatsverlichting
Spotmodus voor afstandsverlichting: inspectie van elektriciteitspalen/hoogspanningskabels, inspectie van leidingen, gegoten of koperen buizen, ondergronds werken, onderhoud aan bruggen
Floodmodus voor het verlichten van werkruimtes
IP54 - bescherming tegen stof en spatwater
Ergonomische handgreep met rubberen coating voor méér gebruikerscomfort en betere grip tijdens gebruik
Gat voor het gemakkelijk ophangen van de lamp
Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Helderheid | 1250 lm |
| Vermogen | 15 W |
| Kleur | rood |
| Spanning | 18 V |
| Model | m18 sled-0 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 159,91 excl. BTW
/ stuk
€ 193,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
