PFERD STIFTSTEEN ZY1013 3ADW 46 M 5V

Bouwpunten ZY 1013 3 ADW 46 M 5 V

Zie technische informatie
Referenties
Pferd Tools:ZY 1013 3 ADW 46 M5V STEEL
Rubix:23081886
Fabrikant:31116254
EAN:4007220095706
PFERD STIFTSTEEN ZY1013 3ADW 46 M 5V
Technische samenvatting
Diameter10 mm
Asdiameter3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD STIFTSTEEN ZY1013 3ADW 46 M 5V


M hardheid stiftstenen worden vervaardigd met behulp van een keramische binding met een mengsel van slijpkorrels op basis van donkerrode harde bovenkorund en witte bovenkorund met goede fragmentatie. Deze combinatie van korrels zorgt voor een uitgebalanceerde verhouding tussen verwijderingsvolume per tijdseenheid en levensduur. Hardheid M is de meest veelzijdige binding voor het bewerken van staal en gietstaal.
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stofnaam : Lood
CAS Nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter10 mm
Asdiameter3 mm
Korrel46
Aangepaste tariefcode68042230
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
23,90 excl. BTW
/ 10 stuks
28,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen