FACOM TOPCASE 4 LADEN M3 ROOD JET.C4M3A

Bovenste kist

Zie technische informatie
Referenties
Facom:JET.C4M3A
Rubix:A0139284
EAN:3662424106903
FACOM TOPCASE 4 LADEN M3 ROOD JET.C4M3A
Technische samenvatting
Bergruimte75 l
Toegestane lading900 kg
Hoogte480 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM TOPCASE 4 LADEN M3 ROOD JET.C4M3A


Bovenste ladekast 4 laden, B 569 x H 421 mm, 3 modules per lade
Producthoogte 500 mm, productlengte 814 mm
• Totale opslagcapaciteit: 75 liter
• Bruikbare afmetingen laden: B 569 x D 421 x H 60/130 mm
• Kan worden uitgerust met de verwijderbare scheidingswanden JET2.15 en JET2.16, niet meegeleverd
• Te gebruiken alleen of in combinatie met een JET.M3A rolkast of een JET.CR4M3A verrijdbare ladekast
• Geleverd met de verbindingsset voor eenvoudige en veilige montage van het geheel
• Kan worden omgevormd tot een mobiele versie met de wielset JET.C4MOBILEKIT met handgreep en 4 wielen
• Werkblad: extra groot werkoppervlak, bruikbaar oppervlak 605 x 461 mm, 0,28 m²
• Hoge weerstand: 2 mm dikke aluminiumplaat bedekt een 15 mm dikke houten plaat. De uiteinden zijn gemaakt van schokbestendig polypropyleen. De bak kan worden uitgerust met een bankschroef, is bestand tegen schokken en koolwaterstoffen en tegen een statische belasting van 550 kg
• Nog functioneler: geïntegreerde handgreep van twee materialen met softgrip aan beide zijden van de trolley. Eén om te verplaatsen en één om de trolley over obstakels te tillen
• Innovatie: de aluminium rails van het werkblad zijn ontworpen als een geïntegreerd ophangsysteem voor accessoires
• De installatie van accessoires is snel en veilig
• Er is een breed scala aan accessoires beschikbaar waarmee u uw werkstation naar uw behoeften kunt aanpassen om er een echt werkstation van te maken
• Speciale sleuven voor 8 schroevendraaiers
• Geïntegreerde richels voorkomen dat gereedschap eruit valt tijdens het verplaatsen
• Ergonomische en veilige lades: Exclusief ontwerp van aluminium kantelbare ladegrepen Met veiligheidshaken. Geen risico dat ze tijdens het verplaatsen opengaan
• Centraal sluitsysteem met sleutelslot, geleverd met 2 sleutels, waarvan 1 met scharnier
• Elastomere thermoplastische bumpers op de 4 hoeken en op de laden voor schokabsorptie en demping
• Accessoires: het werkblad en de zijkanten van de trolley kunnen worden uitgerust met een breed scala aan accessoires, van de meest eenvoudige tot de meest geavanceerde
• Garantie: De FACOM JET-serie wordt in Frankrijk vervaardigd volgens de hoogste specificaties en normen
• Elk model wordt zorgvuldig getest om de prestaties te evalueren en te valideren en wordt geleverd met vijf jaar garantie
• De laden worden getest met meer dan 50.000 open/sluitcycli, d.w.z. 10 jaar gebruik

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Bergruimte75 l
Toegestane lading900 kg
Hoogte480 mm
Lengte774 mm
Gewicht45 kg
Kleurrood
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
618,00 excl. BTW
/ stuk
747,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen