KTR BOWEX 38 SINT NAAF 35MM

BoWex 38 SINT

Zie technische informatie

Referenties

KTR:BOWEX M-38 35H7
Rubix:01081896
Fabrikant:010382003500
KTR BOWEX 38 SINT NAAF 35MM

Technische samenvatting

Typebowex
Materiaalgesinterd staal
Maat38
Zie alle specificaties

Productdetails : KTR BOWEX 38 SINT NAAF 35MM


KTR BoWex klauwkoppelingen met gebogen tanden zijn flexibele asverbindingen die een positieve koppeltransmissie bieden. Ze zijn bijzonder geschikt voor het compenseren van axiale, radiale en hoekasverplaatsingen. Wegens het werkende principe van de hoofdcomponent met de gebogen tand, wordt de randdruk in de klauwtanden vermeden in het geval van hoek- en radiale uitlijningsfouten, waardoor de Bowex-koppeling kan worden gebruikt met minimale slijtage. Gemaakt van een combinatie van kunststof en staal.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht500 g
Typebowex
Materiaalgesinterd staal
Maat38
Aangepaste tariefcode84839089
39,16 excl. BTW
/ stuk
47,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen