Referenties
Stahlwille:43331617
Rubix:10123618
EAN:4018754254958



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE PIJPSLEUTEL 10750 - 16 X 17
DIN 896 model B, uit naadloos getrokken precisiepijp, aan beide zijden afgeschuind, Chrome-Alloy-Steel, oppervlakte glad geslepen en verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 26x24x155 mm |
| Logistiek gewicht | 127 g |
| Opening | 16x17 |
| Lengte | 155 mm |
| Type | steeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,04 excl. BTW
/ stuk
€ 13,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
