STAHLWILLE LANGE RINGSLEUTEL 23 - 8 X 9

23-serie dubbelzijdige ringsleutels

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stahlwille:41070809
Rubix:10122816
EAN:4018754021666
STAHLWILLE LANGE RINGSLEUTEL 23 - 8 X 9

Technische samenvatting

Opening8x9
Lengte179 mm
Typeringsteeksleutel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE LANGE RINGSLEUTEL 23 - 8 X 9


Licht doorgezet, DIN 897/ISO 10104 (metrische maten), Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)11x14x183 mm
Logistiek gewicht49 g
Opening8x9
Lengte179 mm
Typeringsteeksleutel
Afwerkingverchroomd
12,56 excl. BTW
/ stuk
15,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen