BAHCO STEEKRINGRATELSLEUTEL 11MM 1RM-11

Steekringratelsleutels metrisch 1RM

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:1RM-11
Rubix:10080011
EAN:7314153000583
BAHCO STEEKRINGRATELSLEUTEL 11MM 1RM-11

Technische samenvatting

Opening11
Lengte165 mm
Typeratel sleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO STEEKRINGRATELSLEUTEL 11MM 1RM-11


De metrische ringsteekratelsleutel van Bahco met verchroomde micromatte afwerking is ontworpen voor veeleisende professionals die op zoek zijn naar duurzaam, ergonomisch en efficiënt handgereedschap. Dit model combineert een smalle kop voor gemakkelijke toegang tot krappe ruimtes, een krachtig ratelmechanisme voor optimale tijdwinst en een hoogwaardige afwerking. Dit gereedschap is bijzonder geschikt voor mechanische, onderhouds- en bouwwerkzaamheden waarbij precisie en robuustheid essentieel zijn.

Kenmerken:
Deze ringsteekratelsleutel is ontworpen met het oog op gebruikscomfort, met de bekstand van 15° voor het platte uiteinde en de bekstand van eveneens 15° voor het ringvormige uiteinde, wat zorgt voor een natuurlijke grip en uitstekende hanteerbaarheid. De in de ring ingebouwde ratel heeft een actiehoek van slechts 5°, waardoor snel vast- of losgedraaid kan worden zonder het gereedschap uit de bevestiging te halen. Het Dynamic-Drive™-twaalfkantprofiel beschermt de integriteit van de bouten en moeren. De duidelijke, dubbelzijdige markering van de afmetingen vergemakkelijkt de identificatie tijdens het gebruik.

Specificaties:
• Afwerking: verchroomde micromatte afwerking met corrosiebescherming
• Materiaal: hoogwaardig gelegeerd staal
• Hoek van de platte kop: 15°
• Hoek van de ringvormige kop: 15°
• Actiehoek ratelmechanisme: 5°
• Ratel: in de ring
• Markering: afmetingen gegraveerd aan beide zijden
• Profiel: Dynamic-Drive™ twaalfkant

Normen:
• ISO 1711-1: bepaalt de mechanische prestaties en testmethodes voor handgereedschap.

Merkinformatie:
Bahco is een wereldwijd bekend merk van hoogwaardig gereedschap dat bekendstaat om de kwaliteit en innovatie van zijn producten. Sinds 1886 staat het bedrijf voor uitmuntendheid met meer dan 400 gedeponeerde octrooien, met name voor iconische tools zoals de verstelbare moersleutel en Sandflex®-zaagbladen. Het merk maakt deel uit van de SNA Europe groep en biedt meer dan 24.000 producten voor de bouw, de auto-industrie, de wijnbouw, de industriële snijtechniek en de algemene industrie. Het logo, een vis en een haak, is een universeel symbool voor betrouwbaarheid en prestaties, verankerd in de geschiedenis van hoogwaardig staal. Dankzij het gebruikersgerichte ontwerp en de voortdurende toewijding aan innovatie blijft Bahco de voorkeurspartner van de meest veeleisende professionals.

Sterke punten

• Smalle kop voor betere toegang in nauwe ruimtes
• Slechts 5° actiehoek, ideaal voor werk in kleine ruimtes
• Minder schade aan bevestigingen dankzij 12-kantprofiel
• Duidelijke maatmarkering aan beide zijden voor snel gebruik
• Uitzonderlijke duurzaamheid en corrosiebescherming

Toepassingen

Deze ringsteekratelsleutel is ideaal voor de auto-industrie, het industriële onderhoud, de bouw en technische apparatuur en is ontworpen voor herhaaldelijk gebruik in krappe of moeilijk bereikbare ruimtes. Het snelle en nauwkeurige ratelmechanisme zorgt voor meer efficiëntie, waardoor dit gereedschap onmisbaar is voor elke professional die op zoek is naar betrouwbaarheid, reactiviteit en comfort in het dagelijks gebruik.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid60
Logistiek gewicht70 g
Opening11
Lengte165 mm
Typeratel sleutel
Afwerkingverchroomd
22,63 excl. BTW
/ stuk
27,38 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden