Referenties
Stahlwille:43333641
Rubix:10123643
EAN:4018754255047



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE PIJPSLEUTEL 10750 - 36 X 41
DIN 896 model B, uit naadloos getrokken precisiepijp, aan beide zijden afgeschuind, Chrome-Alloy-Steel, oppervlakte glad geslepen en verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 56x50x225 mm |
| Logistiek gewicht | 648 g |
| Lengte | 225 mm |
| Type | steeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,88 excl. BTW
/ stuk
€ 43,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
