STAHLWILLE ELECTRISCHE STEEKSLEUTEL 12A-3/16
Double Open Ended Spanner
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:40461212
Rubix:10122611
EAN:4018754019939



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE ELECTRISCHE STEEKSLEUTEL 12A-3/16
Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 2x11x70 mm |
| Logistiek gewicht | 5 g |
| Lengte | 70 mm |
| Type | platte sleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,94 excl. BTW
/ stuk
€ 12,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
