Referenties
Colson:BPCO 1001 5100
Rubix:31040370
EAN:8717349068241

Productdetails : COLSON ZWENKWIEL BPCO 1001 5100
zwenkvork van verzinkt plaatstaal met rem - composite wiel van polypropyleen met thermoplastisch rubber binnendeel en enkel kogellager - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• zwenkvork van verzinkt plaatstaal met rem
• composite wiel van polypropyleen met thermoplastisch rubber binnendeel en enkel kogellager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• composite wiel van polypropyleen met thermoplastisch rubber binnendeel en enkel kogellager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Lichte belasting (50 - 250 kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,1 g |
| Laadcapaciteit | 150 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 30 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polypropyleen |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,33 excl. BTW
/ stuk
€ 18,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen