Referenties
Colson:JXFN 1002 6152
Rubix:31048038
EAN:8717349093724

Productdetails : COLSON ZWENKWIEL JXHN 1002 6152
zwenkvork van roestvaststaal met diepgroef-kogellager van RVS - wiel van fenol en dubbel kogellager - gebruikstemperaturen van -40°C tot +300°C
Sterke punten
• zwenkvork van roestvaststaal met diepgroef-kogellager van RVS
• wiel van fenol en dubbel kogellager
• gebruikstemperaturen van -40°C tot +300°C
• wiel van fenol en dubbel kogellager
• gebruikstemperaturen van -40°C tot +300°C
Toepassingen
Bakkerijwielen (160 - 240 kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,2 g |
| Laadcapaciteit | 240 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 40 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polymeer |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,81 excl. BTW
/ stuk
€ 94,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen