Referenties
Colson:BPPC 0805 7000
Rubix:31047822
EAN:8717349116898

Productdetails : COLSON ZWENKWIEL MET REM BPPC 0805 7000
zwenkvork van verzinkt plaatstaal met rem-/richtingvastzetter - wiel met polypropyleen kern en RVS kogellager - band van antistatische performa rubber (65° - 70° Shore A) - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• zwenkvork van verzinkt plaatstaal met rem-/richtingvastzetter
• wiel met polypropyleen kern en RVS kogellager
• band van antistatische performa rubber (65°
• 70° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• wiel met polypropyleen kern en RVS kogellager
• band van antistatische performa rubber (65°
• 70° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Lichte belasting (50 - 250 kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,76 g |
| Laadcapaciteit | 80 kg |
| Wieldiameter | 80 mm |
| Wielbreedte | 32 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polypropyleen |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Lagertype | rvs kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,00 excl. BTW
/ stuk
€ 25,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen