Referenties
Colson:BPSG 1005 2000
Rubix:31041098
EAN:8717349071166

Productdetails : COLSON ZWENKWIEL BPSG 1005 2000
zwenkvork van verzinkt plaatstaal met rem - wiel met draadvangkap en plaatstalen kern met rollager - band van grijze rubber (85° Shore A) - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• zwenkvork van verzinkt plaatstaal met rem
• wiel met draadvangkap en plaatstalen kern met rollager
• band van grijze rubber (85° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• wiel met draadvangkap en plaatstalen kern met rollager
• band van grijze rubber (85° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Lichte belasting (50 - 250 kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1 g |
| Laadcapaciteit | 70 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 30 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | staal |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Lagertype | rollager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,18 excl. BTW
/ stuk
€ 17,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen