SPIRAX BPT13SX THERMOSTAT. CONDENSPOT 1/2" BSP RECHT
BPT13 Gebalanceerde Druk Thermostatische Condenspot
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spirax Sarco:BPT13SX 1/2" BSP
Rubix:28549763
Fabrikant:1228600

Documenten
Productdetails : SPIRAX BPT13SX THERMOSTAT. CONDENSPOT 1/2" BSP RECHT
De BPT13 is een gemakkelijk te onderhouden thermostatische condenspot met messing behuizing en uitgebalanceerde druk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Bedrijfsdruk | 13 bar |
| Materiaal | messing |
| Min. werktemperatuur | -20 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 249,88 excl. BTW
/ stuk
€ 302,35 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
