BRADY LEIDINGMERKER 160X210 NIET DRINKBAAR WATER
LEIDINGMERKER
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:316535
Rubix:A0945160
Fabrikant:316535
EAN:0888434538371


Technische samenvatting
| Model | iso 20560-leidingmerkers - water |
|---|---|
| Materiaal | gelamineerd polyester |
Documenten
Productdetails : BRADY LEIDINGMERKER 160X210 NIET DRINKBAAR WATER
Brady leidingmerker 160x210 niet drinkbaar water
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | iso 20560-leidingmerkers - water |
| Materiaal | gelamineerd polyester |
| Hoogte | 210 mm |
| Breedte | 160 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,72 excl. BTW
/ stuk
€ 6,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen