Referenties
Teguma:MIKALOR-SUPRA W2 162 - 174 MM
Rubix:27220350
Fabrikant:6202162174
EAN:4030477066595

Productdetails : MIKALOR-SUPRA SLANGKLEM RVS W2 162 - 174 MM
Teguma Mikalor SUPRA super slangklemmen met draaibare brug gekrulde stalen band en behuizing in roestvrij staal AISI 1.4016 schroef gemaakt van verzinkt staal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 329 g |
| Type | mikralor supra |
| Klemdiameter | 174 mm |
| Klembereik, minimaal | 162 mm |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Klembereik, maximaal | 174 mm |
| Breedte | 28 mm |
| Materiaal | staal/roestvrij staal |
| Land van oorsprong | ES |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,67 excl. BTW
/ stuk
€ 9,28 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
