Referenties
Norma:130-150 W1 12MM
Rubix:A0476321
Fabrikant:01366352140
EAN:4043171095204

Technische samenvatting
| Type | norma slangklem torro 130-150/12 w1 |
|---|---|
| Klemdiameter | 150 mm |
Productdetails : NORMA SLANGKLEM TORRO 130-150/12 W1
Slangklem
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Type | norma slangklem torro 130-150/12 w1 |
| Klemdiameter | 150 mm |
| Klembereik, minimaal | 130 mm |
| Klembereik, maximaal | 150 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,02 excl. BTW
/ stuk
€ 3,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen