Referenties
Facom:DELA.3310.00
Rubix:10100668
EAN:3170332341441

Productdetails : FACOM BRIANCON KRIJT DELA.3310.00 (DS=50ST)
De FACOM natuurlijke Briançon krijten zijn ontworpen om metaal te markeren. Ze bieden een scherp en zichtbaar schrift, dankzij de vette textuur en natuurlijke samenstelling. Ze zijn praktisch voor werkplaatsen, industriële locaties en alle activiteiten die precieze positionering vereisen.
Kenmerken:
Elk krijtje is geslepen en heeft een vettige textuur die duurzame en goed leesbare markeringen op metalen oppervlakken mogelijk maakt. De witte kleur zorgt ook voor een goede zichtbaarheid op verschillende soorten metalen. Ze zijn gemakkelijk te hanteren en garanderen een soepel en gelijkmatig gebruik, zelfs op ruwe ondergronden. Het standaardformaat maakt ze gemakkelijk op te bergen en te vervoeren in een werkplaats.
Specificaties:
• Type: geslepen, vettig natuurkrijt
• Doorsnede: 10 x 10 mm
• Lengte: 100 mm
• Kleur: wit
• Nettogewicht (doos): 1,3 kg
• Poedercapaciteit: 50 g
Merkinformatie:
FACOM ontwerpt en produceert al sinds 1918 handgereedschap. Het merk is aanwezig in alle professionele omgevingen, zoals werkplaatsen, bouwplaatsen, fabrieken en garages, en heeft de grote industriële ontwikkelingen van de 20e eeuw ondersteund. Van de auto-industrie tot de luchtvaart, de spoorwegsector, de medische sector en geavanceerde technologieën is FACOM uitgegroeid tot een Europese referentie. De inzet voor prestaties, betrouwbaarheid en Franse productie wordt benadrukt door de certificering “Origine France Garantie”.
Kenmerken:
Elk krijtje is geslepen en heeft een vettige textuur die duurzame en goed leesbare markeringen op metalen oppervlakken mogelijk maakt. De witte kleur zorgt ook voor een goede zichtbaarheid op verschillende soorten metalen. Ze zijn gemakkelijk te hanteren en garanderen een soepel en gelijkmatig gebruik, zelfs op ruwe ondergronden. Het standaardformaat maakt ze gemakkelijk op te bergen en te vervoeren in een werkplaats.
Specificaties:
• Type: geslepen, vettig natuurkrijt
• Doorsnede: 10 x 10 mm
• Lengte: 100 mm
• Kleur: wit
• Nettogewicht (doos): 1,3 kg
• Poedercapaciteit: 50 g
Merkinformatie:
FACOM ontwerpt en produceert al sinds 1918 handgereedschap. Het merk is aanwezig in alle professionele omgevingen, zoals werkplaatsen, bouwplaatsen, fabrieken en garages, en heeft de grote industriële ontwikkelingen van de 20e eeuw ondersteund. Van de auto-industrie tot de luchtvaart, de spoorwegsector, de medische sector en geavanceerde technologieën is FACOM uitgegroeid tot een Europese referentie. De inzet voor prestaties, betrouwbaarheid en Franse productie wordt benadrukt door de certificering “Origine France Garantie”.
Sterke punten
• Nauwkeurige en duurzame markering op metaal
• Vetkrijt voor soepel aanbrengen
• Goede zichtbaarheid dankzij de witte kleur
• Handig formaat van 100 mm voor een goede grip
• Vetkrijt voor soepel aanbrengen
• Goede zichtbaarheid dankzij de witte kleur
• Handig formaat van 100 mm voor een goede grip
Toepassingen
Deze krijten zijn bedoeld voor mechanische werkplaatsen, industriële onderhoudslocaties en productieomgevingen. Ze worden gebruikt om markeringen uit te zetten, werkzones te identificeren of metalen onderdelen te markeren vóór een bewerking. De vette textuur en witte kleur maken leesbare markeringen mogelijk, zelfs op donkere of onregelmatige oppervlakken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1381 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 115x110x55 mm |
| Gewicht verpakking | 1381 g |
| Kleur | wit |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,69 excl. BTW
/ doos
€ 18,98 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden