Referenties
Portwest:E049YBRM
Rubix:A0383482
Fabrikant:E049YBRM
EAN:5036108374410

Productdetails : PORTWEST COMBATBROEK E049 HI-VIS GEEL/ZWART MT M
Deze volledig gecertificeerde combat broek in een contrast kleur marine uitvoering zit vol handige kenmerken. Het is grotendeels in Marine uitgevoerd zodat de broek er geweldig uitziet en langer schoon lijkt.
Hi-Vis Contrast Klasse 1 Servicebroek, E049, Geel/Zwart, Maat M
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | m |
| Klasse EN20471 | 1 |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | zwart |
| Materiaal | kingsmill: 65% polyester, 35% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,49 excl. BTW
/ stuk
€ 44,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen